0232082004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 2 OL (P=1/2)
RS08B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS08B NP 2 OL
Rubix:999200400048037
Produttore:0232082004
EAN:8718472017984

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Materiale | nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232082004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 2 OL (P=1/2)
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 19 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione