70150050004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA50-1 RIVETTATA (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) NEPTUNE
Maglia di collegamento ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 NEPTUNE 1 OL (P=5/8'') (RP)
Rubix:999211012044944
Produttore:70150050004
EAN:8718472782431



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi neptune® chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70150050004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA50-1 RIVETTATA (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) NEPTUNE
La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi neptune® chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | catena rs con rivestimento speciale + resina speciale neptune (nep), senza cromo esavalente; conforme rohs |
| Peso | 19 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset (ol) neptune rs50 1 passo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione