0120120004-FALSA 1RULLO ASA120-1 (1-1/2) ASA120-1 F1 (1-1/2 S) G7

RS120-1 Maglia Tsubaki ANSI G7 con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120 1 OL
Rubix:999211012044738
Produttore:0120120004
EAN:8718472003826
0120120004-FALSA 1RULLO ASA120-1 (1-1/2) ASA120-1 F1 (1-1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena120ol
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120120004-FALSA 1RULLO ASA120-1 (1-1/2) ASA120-1 F1 (1-1/2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Catena120ol
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso250 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiaoffset a un passo (ol)
21,66 IVA esclusa
/ Unità
26,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione