203N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 06B-2 F1 (3/8 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:203N/216
Rubix:160000000477652
Produttore:203N7P05216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 203N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 06B-2 F1 (3/8 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 06B-2 doppia in rif passo 9,525 mm. 203n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore