0231060004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B-1 SS OL (P=3/8)
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B-1 SS OL
Rubix:999200400047967
Produttore:0231060004
EAN:8718472015393



Riepilogo info tecniche
| Catena | 60b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231060004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B-1 SS OL (P=3/8)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Catena | 60b-1 |
| Passo della catena | 9525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (le clip a molla sono realizzate in sus301). |
| Peso | 4 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia offset a passo singolo (ol) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione