0120120303-GIUNTO COPIGLIA ASA120-3 TRIPLA (1-1/2) ASA120-3 GC (1-1/2 T) G7
RS120-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS120 3 CL CP
Rubix:999211012044745
Produttore:0120120303
EAN:8718472004021



Dettagli del prodotto : 0120120303-GIUNTO COPIGLIA ASA120-3 TRIPLA (1-1/2) ASA120-3 GC (1-1/2 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 571 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Peso | 571 g |
| Diametro rullo | 22,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione