84101000002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE

Maglia di collegamento della catena BS Lambda Neptune

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=5/8'')
Rubix:999200400048280
Produttore:84101000002
EAN:8718472788938
84101000002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenabs lambda neptune chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 84101000002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE


La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs lambda neptune chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialesus301 acciaio inossidabile
Peso15 g
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiacatena a rulli
€ 5,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione