213NNI6000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 LUB FREE 12B-2 GM (3/4 D) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 GM (3/4 D) LUB FREE
Rubix:999210312053117
Produttore:213NNI6000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NNI6000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 LUB FREE 12B-2 GM (3/4 D) LUB FREE
Giunto di giunzione Sedis N°206 Lub Free per catene a rulli BS 12B-2 duplex. Passo 19,05 mm e diametro rullo 12,07 mm per connessioni rapide e manutenzione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto di giunzione a molla (maillon n°206) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione