2202040002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 GM (1/2 S) LAMBDA
RS40-LMD-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI LAMBDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD40-1 LAMBDA CL (P=1/2'') SC
Rubix:999211012044918
Produttore:2202040002
EAN:8718472093933

Riepilogo info tecniche
| Catena | 40ldcl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 2202040002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 GM (1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Catena | 40ldcl |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 9 g |
| Diametro rullo | 7,95 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione