74000062002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 2 CL (P=3/8)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 CL
Rubix:999200400048219
Produttore:74000062002
EAN:8718472591767
74000062002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 2 CL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catena60b-2
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000062002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 2 CL (P=3/8)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Catena60b-2
Passo della catena9,525 mm
Peso7 g
Diametro rullo6,35 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,74 IVA esclusa
/ Unità
7,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione