70235120004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS12B-1 12B-1 F1 (3/4 S) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:70235120004
Rubix:999200400048102
EAN:8718472783094



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70235120004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS12B-1 12B-1 F1 (3/4 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 24 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset neptune (ol) rs12b-1 (bs neptune) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione