CA1N12B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 12B-1 F3 (3/4 S) RECORD
Maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N12B/021
Rubix:160000001561423


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 12B-1 F3 (3/4 S) RECORD
Maglia Sedis CA1N12B/021 per catena 12B-1 Record: passo 19,05 mm e diametro rullo 12,07 mm. Progettata e controllata per applicazioni standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | maillon coudé double réf. 021 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore