MDJ.C08B2SPL / 884360 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-2 GM (1/2 D) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C08B2SPL
Rubix:999200200085955
Produttore:884360
EAN:3660338377877
MDJ.C08B2SPL / 884360 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-2 GM (1/2 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C08B2SPL / 884360 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-2 GM (1/2 D) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
08B2 Giunto di collegamento duplex per catene a fianchi dritti (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiamaglia di collegamento
2,56 IVA esclusa
/ 5 Unità
3,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione