0131050008-FALSA 3RULLI INOX ASA50-1 RIVETTATA (5/8) SSASA50-1 F3 (5/8 S) INOX
RS50-SS-1 Tsubaki ANSI due passi link offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 1 SS 2POL (P=5/8'') (RP)
Rubix:999211012044802
Produttore:0131050008
EAN:8718472006100

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss edelstahl-antriebskette |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131050008-FALSA 3RULLI INOX ASA50-1 RIVETTATA (5/8) SSASA50-1 F3 (5/8 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss edelstahl-antriebskette |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (molle/spring clips sus301) |
| Peso | 1040 g |
| Numero di sbalzi | 192 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | link di offset a due passi (2pol) con perno ribattuto (rivet pin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione