0141060002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60H 1 CL (P=3/4) (CP)

Maglia di collegamento ANSI serie H (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS60H 1 CL CP
Rubix:999220328116774
Produttore:0141060002
EAN:8718472008173
0141060002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS60H 1 CL (P=3/4) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi h series
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0141060002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60H 1 CL (P=3/4) (CP)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli Tsubaki ANSI G8 standard. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:
- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.
Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Catenaansi h series
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Peso34 g
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiacatena a rulli
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,46 IVA esclusa
/ Unità
5,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione