0131040204-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 SS 2 OL (P=1/2)
RS40-SS-2 Tsubaki ANSI, maglia sfalsata a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 SS 2 OL
Rubix:999211012044797
Produttore:0131040204
EAN:8718472005943

Dettagli del prodotto : 0131040204-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 SS 2 OL (P=1/2)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Peso | 18 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione