70235080002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 GM (1/2 S) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B NEPTUNE 1 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999200400048085
Produttore:70235080002
EAN:8718472782783



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs neptune chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70235080002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 GM (1/2 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs neptune chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus301 |
| Peso | 10 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | clip a molla (giunto di collegamento di tipo clip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione