MCS.06A1 / 883749 - FALSA 1 RULLO ASA35-1 F1 (3/8 S) ML
Collegamento Offset ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.06A1
Rubix:999200100131424
Produttore:883749
EAN:3660338371608


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 35-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.06A1 / 883749 - FALSA 1 RULLO ASA35-1 F1 (3/8 S) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
06A1 Maglia offset Simplex ANSI (Tipo con spina divaricata) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Trasmissioni a catena ANSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 35-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore