4110100002-GIUNTO A MOLLETTA RF10B-1 PIASTRA DIRITTA 10B-1 GM (5/8 S) PD GT4 WINNER
RF10B 1 CL (P=5/8'') (SC) H=14,7MMCR110,1207-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF10B 1 CL (P=5/8'')(SC) H=14.7MM
Rubix:999220607001631
Produttore:4110100002
EAN:8718472172379

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 4110100002-GIUNTO A MOLLETTA RF10B-1 PIASTRA DIRITTA 10B-1 GM (5/8 S) PD GT4 WINNER
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch standard rf |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 17 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione