0231162008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-2 SS DOPPIA SS16B-2 F3 (1 D) INOX

RS16B-SS-2 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS16B SS 2 2POL (P=1")
Rubix:999200400048016
Produttore:0231162008
EAN:8718472264517
0231162008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-2 SS DOPPIA SS16B-2 F3 (1 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenabs ss chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231162008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-2 SS DOPPIA SS16B-2 F3 (1 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso305 g
Catenabs ss chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inossidabile (sus304)
Peso305 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacollegamento offset a due passi (2pol)
€ 69,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione