CN2W08B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 08B-2 F1 (1/2 D) NI RECORD
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-2 F1 (1/2 D) NI RECORD
Rubix:160000000477729
Produttore:CN2W08B/016


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W08B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 08B-2 F1 (1/2 D) NI RECORD
Falsa maglia Sedis Record® nichelato per catena a rulli BS 08B-2 duplex. Passo 12,7 mm e diametro rullo 8,51 mm per un giunto a 1 rullo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 16,8 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | falsa a 1 rullo (nichelata) record® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore