72790120008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 2POL (P=3/4) (RP)

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS12B 1 2POL RP
Rubix:999191000066339
Produttore:72790120008
EAN:8718472230802
72790120008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 2POL (P=3/4) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catenabs runner
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 72790120008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 2POL (P=3/4) (RP)


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Catenabs runner
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega di acciaio
Peso50 g
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiacatena a rulli
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,53 IVA esclusa
/ Unità
6,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore