MCS.10A1 / 875357 - FALSA 1 RULLO ASA50-1 F1 (5/8 S) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.10A1
Rubix:999200100128358
Produttore:875357
EAN:3660338289521
MCS.10A1 / 875357 - FALSA 1 RULLO ASA50-1 F1 (5/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 50-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.10A1 / 875357 - FALSA 1 RULLO ASA50-1 F1 (5/8 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
10A1 ANSI Maglia offset simplex (tipo spina divisa) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 50-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore