120-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA120-2 GC (1 1/2 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:120-27000208
Rubix:999200909004454




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 120-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA120-2 GC (1 1/2 D) ALPHA
Giunto a copiglia Sedis per catena ASA 120-2 in profilo duplex (2 file). Esecuzione N.208 in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 120-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 22,22 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n.208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione