0120180203-GIUNTO COPIGLIA ASA180-2 DOPPIA (2-1/4) ASA180-2 GC (2-1/4 D) G7
RS180-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS180 2 (CP) CL (P=2-1/4'')
Rubix:999211012044768
Produttore:0120180203
EAN:8718472005011



Riepilogo info tecniche
| Catena | 1802cl |
|---|---|
| Passo della catena | 57,15 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0120180203-GIUNTO COPIGLIA ASA180-2 DOPPIA (2-1/4) ASA180-2 GC (2-1/4 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1313 g |
|---|---|
| Catena | 1802cl |
| Passo della catena | 57,15 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 1313 g |
| Numero di sbalzi | 54 |
| Diametro rullo | 35,71 mm |
| Tipologia | coppiglia (cp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione