0232100004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 F1 (5/8 S) NICHELATA
Catena BS NP Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS10B NP 1 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048045
Produttore:0232100004
EAN:8718472018165

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np kettenverbindungsglied |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232100004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 F1 (5/8 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | bs np kettenverbindungsglied |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 15,1 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset a un passo (ol) per catena bs np |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione