84101600002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=1)
Catena a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS16B 1 N.E.P. CL
Rubix:999200400048296
Produttore:4101600002
EAN:8718472789256

Documenti
Dettagli del prodotto : 84101600002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=1)
Con l'aumentare delle dimensioni della catena, aumenta anche l'onere di collegarla per l'utente. Tsubaki può collegare la catena alla lunghezza desiderata prima della consegna, aumentando la produttività dei nostri clienti e contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro.
Punti di forza
-La rivettatura a doppio picchetto si applica a tutte le altre dimensioni, comprese le catene a più fili.
Applicazioni
Acciaieria
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | simplex |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 70 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione