CA1N06B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 06B-1 GR (3/8 S) RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-1 GR (3/8 S) RECORD
Rubix:999210901000024
Produttore:CA1N06B/005


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N06B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 06B-1 GR (3/8 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione