72790100008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS10B-1 RIVETTATA 10B-1 F3 (5/8 S) GT4 WINNER

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS10B 1 2POL (P=5/8'') (RP)
Rubix:999200400048153
Produttore:72790100008
EAN:8718472230437
72790100008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS10B-1 RIVETTATA 10B-1 F3 (5/8 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 72790100008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS10B-1 RIVETTATA 10B-1 F3 (5/8 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso30,16 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaillon coudé doppio 2pol (offset doppio passo) - bs gt4 winner
3,90 IVA esclusa
/ Unità
4,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione