70235162004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS16B-2 DOPPIA 16B-2 F1 (1 D) NEPTUNE

RS16B NEPTUNE 2 Tsubaki BS collegamento sfalsato di un passo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS16B NEPTUNE 2 OL (P=1'') (RP)
Rubix:999200400048111
Produttore:70235162004
EAN:8718472783322
70235162004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS16B-2 DOPPIA 16B-2 F1 (1 D) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenabs neptune™ chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70235162004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS16B-2 DOPPIA 16B-2 F1 (1 D) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS√. I kilowatt nominali sono gli stessi della catena BS corrispondente, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10°C e +150°C. Al di sopra dei +60°C è necessaria una lubrificazione speciale per le alte temperature.

Punti di forza

La catena RF06B-NEP ha maglie di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-2, e di tipo a coppiglia per la dimensione RS20B-NEP-2
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B-NEP-2 e RS08B-NEP-2 è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza a fatica

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs neptune™ chain
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso146 g
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena a rulli anticorrosione neptune™ (bs)
€ 73,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore