MCS.28B1 / 883785 - FALSA 1 RULLO 28B-1 F1 (1 3/4 S) ML
Falsa maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.28B1
Rubix:999200100131460
Produttore:883785
EAN:3660338371967




Riepilogo info tecniche
| Catena | 28b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.28B1 / 883785 - FALSA 1 RULLO 28B-1 F1 (1 3/4 S) ML
Falsa Maglia per catena BS
134 f1 (1 3/4pa a
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 28b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,90 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 70,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione