0802000354-FALSA 1RULLO INOX ASA35-1 (3/8) SSASA35-1 F1 (3/8 S) INOX

Collegamento ANSI SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS35 1 SS OL (P=3/8'')
Rubix:999211012044877
Produttore:0802000354
EAN:8718472028577
0802000354-FALSA 1RULLO INOX ASA35-1 (3/8) SSASA35-1 F1 (3/8 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss-kette (kettenversatzglied, ol)
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0802000354-FALSA 1RULLO INOX ASA35-1 (3/8) SSASA35-1 F1 (3/8 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Catenaansi ss-kette (kettenversatzglied, ol)
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox (ss)
Peso4 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiacollegamento a passo offset (ol) / offset link
€ 9,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione