0232102004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B NP 2 OL (P=5/8)

RS10B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS10B NP 2 OL
Rubix:999200400048049
Produttore:0232102004
EAN:8718472018318
0232102004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B NP 2 OL (P=5/8)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Materialenichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0232102004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B NP 2 OL (P=5/8)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Materialenichelato
Peso31 g
Diametro rullo10,16 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,06 IVA esclusa
/ Unità
18,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione