CN2W10B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 10B-2 GM (5/8 D) NI RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-2 GM (5/8 D) NI RECORD
Rubix:160000000477720
Produttore:CN2W10B/006


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W10B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 10B-2 GM (5/8 D) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore