311ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-3 GM (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:311ND/206
Rubix:160000000477635
Produttore:311ND7P05206
EAN:3661207000216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 311ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-3 GM (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido sedis delta® per catene triple 10B-3 serie Europea BS a rif passo 15,875 mm 311nd/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore