213ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-2 GM (3/4 D) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido alpha premium e delta® in titanio per catena sedis serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213ND/206
Rubix:160000000477627
Produttore:213ND7P05206
EAN:3661207000278




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-2 GM (3/4 D) ALPHA-DELTA
Collegamento a sgancio rapido sedis delta® per catena serie Europea BS 12B-2 doppia in rif passo 19,05 mm 213nd/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore