0131040218-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 SS 2 RP 2POL (P=1/2)

RS40-SS-2 Tsubaki ANSI a due passi, link di offset

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS40 SS 2 RP 2POL
Rubix:999211012044798
Produttore:0131040218
EAN:8718472261196
0131040218-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS40 SS 2 RP 2POL (P=1/2)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131040218-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 SS 2 RP 2POL (P=1/2)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Peso125 g
Diametro rullo7,92 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,60 IVA esclusa
/ Unità
43,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione