MCS.C16B3-21-SPL / 884388 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 16B-3 F1 (1 T) PD ML
BS Offset Link per catene a maglia diritta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.C16B3-21-SPL
Rubix:999200200085983
Produttore:884388
EAN:3660338378157


Riepilogo info tecniche
| Catena | 16b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.C16B3-21-SPL / 884388 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 16B-3 F1 (1 T) PD ML
Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
Maglia offset tripla per catene a denti dritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Da utilizzare con catena e pignoni BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 16b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione