0231080004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-1 SS08B-1 F1 (1/2 S) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B-1 SS OL
Rubix:999200400047975
Produttore:0231080004
EAN:8718472015720



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231080004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-1 SS08B-1 F1 (1/2 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Catena | 08b-1 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 |
| Peso | 10 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia offset (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore