0232120004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 1 OL (P=3/4)
Catena BS NP Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B NP 1 OL
Rubix:999200400048057
Produttore:0232120004
EAN:8718472018493

Documenti
Dettagli del prodotto : 0232120004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 1 OL (P=3/4)
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Catena | 12b-1 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 24 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione