74000082004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 OL (P=1/2)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS08B 2 OL
Rubix:999200400048227
Produttore:4000082004
EAN:8718472591934
74000082004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 OL (P=1/2)
Riepilogo info tecniche
Catenabs lambda chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 74000082004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 OL (P=1/2)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs lambda chain
Passo della catena12,7 mm
Peso19 g
Diametro rullo8,51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,36 IVA esclusa
/ Unità
22,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione