0110603003-GIUNTO COPIGLIA ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 GC (3/4 T) G7
RS60-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 3 CL (P=3/4'') (CP)
Rubix:999211012044710
Produttore:0110603003
EAN:8718472002041



Riepilogo info tecniche
| Catena | 603clcp |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0110603003-GIUNTO COPIGLIA ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 GC (3/4 T) G7
La catena a rulli RS autolubrificante Tsubaki Lambda è ideale per gli ambienti in cui è difficile, impossibile o indesiderato lubrificare le catene. La catena Lambda è una catena autolubrificante le cui boccole sono impregnate di lubrificante. Pertanto, la catena non ha bisogno di essere lubrificata. Poiché non viene utilizzato alcun lubrificante, si riduce la quantità di rifiuti chimici. Inoltre, viene eliminato il rischio di contaminazione del prodotto. Inoltre, la catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Catena | 603clcp |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 76 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento a coppiglia (cottered) per catena rs60-3 tripla (ansi g7) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione