0120140004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS140 1 OL (P=1-3/4)

RS140-1 Maglia Tsubaki ANSI G7 con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS140 1 OL
Rubix:999211012044749
Produttore:0120140004
EAN:8718472004304
0120140004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS140 1 OL (P=1-3/4)
Riepilogo info tecniche
Catena140ol
Passo della catena44,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120140004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS140 1 OL (P=1-3/4)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso363 g
Catena140ol
Passo della catena44,45 mm
Peso363 g
Diametro rullo25,4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,33 IVA esclusa
/ Unità
38,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione