74000100008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-1 10B-1 F3 (5/8 S) LAMBDA

RS10B LAMBDA 1 2POL (P=5/8'')

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 2POL
Rubix:999200400048232
Produttore:74000100008
EAN:8718472592016
74000100008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-1 10B-1 F3 (5/8 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenabs lambda chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000100008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-1 10B-1 F3 (5/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Catenabs lambda chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeboccole sinterizzate impregnate d’olio (lubrificante nsf-h1)
Peso950 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli lambda bs senza lubrificazione (passo singolo)
16,02 IVA esclusa
/ Unità
19,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione