0120160003-GIUNTO COPIGLIA ASA160-1 (2) ASA160-1 GC (2 S) G7
RS160-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS160 1 CL (P=2'') (CP)
Rubix:999211012044758
Produttore:0120160003
EAN:8718472004618



Riepilogo info tecniche
| Catena | 160cl |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0120160003-GIUNTO COPIGLIA ASA160-1 (2) ASA160-1 GC (2 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 454 g |
|---|---|
| Catena | 160cl |
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 454 g |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento con coppiglia (cotter pin) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione