18TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 24B-1 F1 (1 1/2 S) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:18T/216
Rubix:160000000477649




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 24b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 18TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 24B-1 F1 (1 1/2 S) ALPHA-DELTA
Falsa maglia 24B-1(1''1/2 S)F 216 A/D
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 24b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore