70235060002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RF06B-1 06B-1 GM (3/8 S) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B NEPTUNE 1 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999200400048078
Produttore:70235060002
EAN:8718472782646



Riepilogo info tecniche
| Catena | rf06b-nep-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70235060002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RF06B-1 06B-1 GM (3/8 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | rf06b-nep-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio con rivestimento neptune™; clip a molletta sus301 |
| Peso | 3,71 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione