0161051002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50AS 1 CL (P=5/8)
RS50-AS-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS50 AS 1 CL
Rubix:999211012044857
Produttore:0161051002
EAN:8718472013238

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi as chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0161051002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50AS 1 CL (P=5/8)
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | ansi as chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 16 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione