0232060002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) NICHELATA
RF06B-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B NP 1 CL (SC) (P=3/8'')
Rubix:999200400048022
Produttore:0232060002
EAN:8718472017434

Riepilogo info tecniche
| Catena | 06bnpcl |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0232060002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Catena | 06bnpcl |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 390 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento (cl) tipo sc (spring clip) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione