Riferimenti
Tsubaki:RF12B 2 CL (P=3/4'') (SC) H=16,1mm
Rubix:999240801000314
Produttore:4110122002
EAN:8718472172584

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 4110122002 RF12B 2 CL (P=3/4 ) (SC) H=16,1MM
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch standard rf |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 50 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | piastra laterale diritta per trasporto diretto (sc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione